Menu

Schnellverschlusskupplung ES DN 7,2 mit Tülle und Schottverschraubung, einseitig absperrend, Messing blank

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig absperrende Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Schottverschraubung.
Einsatzbereich
  • universell einsetzbar

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Druckluft, Wasser und andere Medien

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Gewinde
ISO 228 / DIN 2999 / DIN 13
  • Durchfluss
1.000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Anschlussstück, Entriegelungshülse, Ventilkörper aus Messing 58 blank
  • Dichtung aus Perbunan (EPDM/FKM auf Anfrage)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.