Menu

Schnellverschlusskupplung ES DN 7,2 mit Tülle und Kontermutter, einseitig absperrend, Messing blank

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig absperrende Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Schlauchtülle und Kontermutter.
Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
  • Fertigungsindustrie
  • Nahrungsmitteltechnik
  • Chemie- und Pharmaindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • einfacher und effektiver Schutz gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln durch Aufschrauben der Kontermutter (Entkuppeln nur möglich durch Öffnen der Kontermutter)

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Druckluft, Wasser und andere Medien

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Gewinde
ISO 228
  • Durchfluss
1.000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventil, Ventilkörper, Kontermutter aus Messing 58 blank
  • Federn/Stifte aus Edelstahl 1.4310/1.4305
  • Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.