Installationsanleitung touch4order
Installationsvorbereitung
touch4order® muss auf einem Windows – Betriebssystem installiert werden.
Für die Installation von touch4order® oder Microsoft .NET Framework und den Treibern für den Barcodescanner Typ CS1504 werden Administrationsrechte benötigt.
Systemanforderungen
- Windows 2000 / XP / Vista / 7
- Microsoft .NET Framework (Download erfolgt automatisch bzw. Download von der Microsoft Homepage)
- Microsoft WSE 3.0 Runtime (Download erfolgt automatisch bzw. Download von der Microsoft Homepage)
- min. Internet Explorer 6.0 oder Mozilla Firefox 3.0
- min. Intel Pentium II 300 Mhz oder vergleichbare Architektur
- ca. 84 MB frei Festplattenkapazität (wenn .NET Framework noch nicht installiert ist – ansonsten ca. 2 MB)
- freier serieller Port oder USB-Anschluss (je nach Art) für den Barcodescanner
- Die Treiber für den Barcodescanner Typ CS 1504 können unter folgender URL heruntergeladen werden: http://support.symbol.com.
Hier kann zwischen Treibern für Windows XP und Windows 2000 gewählt werden.
touch4order® Installationsdatei
Die Installationsdatei für touch4order®
finden Sie unter
eshop.haberkorn.com/touch4order/setup.exe.
Start der Installation
Nach dem Ausführen der Datei „Setup.exe“ gelangen Sie zu diesem „InstallShield Wizard“, mit „Weiter“ gelangen Sie zum nächsten Bild.
Installationsoptionen
Hier können Sie auswählen, ob das Programm für alle Benutzer oder nur für Sie installiert wird.
Auswahl Speicherort
Hier kann der Pfad ausgewählt werden indem touch4order® installiert wird, standardmäßig wird C:\Programme vorgeschlagen.
Ende der Installation
Nach erfolgter Installation gelangen Sie zu diesem Bild, hiermit ist die Installation von touch4order® abgeschlossen.
touch4order® einrichten
Klicken Sie hier auf „Weiter“ um zum nächsten Bild zu gelangen, klicken Sie auf „Abbrechen“ um den Installationsassistenten zu beenden.
Zugangsdaten eingeben
Um Bestellungen zu versenden und Preise bzw. Verfügbarkeitsdaten abzurufen, ist es notwendig die Haberkorn Ulmer Kundennummer und die Online Shop Anmeldedaten in touch4order® zu hinterlegen.
Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen können diese über den blau markierten Link im Einrichtungsassistent bzw. unter eshop.haberkorn.com/eshop/ angefordert werden.
Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie anschließend auf „Weiter“. Dabei werden Ihre Daten überprüft. Sind diese gültig, gelangen Sie zum nächsten Bild.
Barcodescanner-Type festlegen
Hier können Sie Ihren Barcodescanner-Type durch klicken auf das entsprechende Scannerbild auswählen. Mit „Weiter“ gelangen Sie zum nächsten Bild
Einrichtung fertig stellen
Bitte prüfen Sie ob alle Angaben korrekt sind und der gewünschte Barcodescanner ausgewählt wurde. Korrigieren Sie gegebenenfalls Ihre Angaben durch klicken auf „Zurück“ bzw. schließen Sie die korrekte Einrichtung durch klicken auf „Fertigstellen“ ab.
Update von touch4order®
Bei jedem Start von touch4order® erfolgt eine Prüfung ob ein Update verfügbar ist, falls dies der Fall ist wird das Programm automatisch aktualisiert.
Die Werkzeuge
| Versorgungssystem „Regalbewirt- schaftung“ |
| Lieferung von C-Artikel-Baugruppen |
| eShop |
| E-Procurement |
| Elektronische Kataloge – Katalog-Management |
| touch4order Download- Bereich |
![]() |
Kontakt
Erfahren Sie die Details über touch4order aus erster Hand. |
Produkt- und Projektmanager
C-Artikel-Management
M +43 664 / 80 695 2652
F +43 5574 / 695 - 99 2652
daniel.kohler
@haberkorn.com