Menu

Anschlussplatte VMPAC-AP-14, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Anschlussplatte passend für den Typ des Modulblocks 1 - 40: F (1 Magnetspule) und den Typ des Modulblocks 1 - 40: E (2 Magnetspulen).
Technische Daten
  • Baubreite
20 mm
  • Betriebsdruck
–0,9–8 bar
  • Steuerdruck
3–8 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • pneumatischer Anschluss 2, 4
G 1/4"

Material
  • PA-verstärkt
  • Korrosionsbeständigkeitksklasse 4 (besonders starke Korrosionsbeanspruchung)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken