Menu

Anschlussplatte VMPA2-AP-2-1-EM, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Anschlussplatte VMPA2-AP-2-1-EM inkl. Elektrikverkettung und Elektronikmodul, Baubreite 20 mm.
Technische Daten
  • Baubreite
20 mm
  • Betriebsdruck
–0,9–10 bar
  • Steuerdruck
3–8 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • pneumatischer Anschluss 2, 4
G 1/8"

Material
  • Aluminium-Druckguss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken