Menu

Druckaufbauventil VABF-S6-1-P5A4, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Druckaufbauventil VABF-S6-1-P für Ventilinseln VTSA/VTSA-F.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technische Daten
  • Schutzart
IP65
 NEMA 4
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR, NBR
  • Schrauben aus Stahl verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken