Menu

Kipprollenventil VMEF-K, metrisch, Festo

von Festo   |   mehr Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Drucken
Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Kipprollenhebel, Kolbenschieber oder Sitzventil, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • klein, kompakt für vielfältige pneumatische Anwendungen
  • robust durch Metallgehäuse und Anschlussgewinde, bzw. Anschlussstutzen
  • mit Befestigungsbausatz feinjustierbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
mechanisch betätigtes Ventil
  • Betätigungsart
Kipprollenventil (K)
  • Konstruktionsprinzip
Kolbenschieber
Sitzventil (T)
  • Steuerart
direkt betätigt
indirekt betätigt (C)
  • Steuerzuluft
intern
extern (Z)
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen oder offen (M32)
5/2-Wegeventil, monostabil (M52)
  • Rückstellart 
ohne
pneumatische Feder, extern (E)
mechanische Feder (M)
  • Pneumatischer Anschluss
G 1/8" (G18)
G 1/4" (G14)
1/8 NPT (N18)
1/4 NPT (N14)

Technische Daten
  • Baubreite
20 mm
  • Durchfluss
750–1.200 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–10 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Deckel aus PA-verstärkt
  • Betätigungsaufsatz aus Stahl verzinkt
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken