von Festo | mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
| Magnetventil, mit V-Magnetspule, monostabil |
| 5/2-, 5/3-Wegeventile |
| Mittelstellung geschlossen (G) Mittelstellung entlüftet (E) Mittelstellung belüftet (B) |
| G 1/8" (1/8) G 1/4" (1/4) G 3/8" (3/8) G 1/2" (1/2) |
| mechanische Feder pneumatische Feder (L) |
| intern extern (S) |
| Baureihe B (B) |
| ohne ATEX-Zulassung (EX) |
| 26–40 mm |
| 750 oder 2.200 l/min |
| –5 °C bis +50 °C |
| –0,9–10 bar |
Elektrische Daten | |
| nach EN 175301-803, Form B |
| 24 V DC |
| 2,5 W |
| IP 65 (in Verbindung mit Steckdose) |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!