Menu

Vakuumfilter VAF-DB, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken

Der Vakuumfilter dient zur Filterung von Schmutz in Saugrichtung. Die Filterpatrone befindet sich in einer durchsichtigen Schale, um den Verschmutzungsgrad der Filterpatrone zu erkennen. Ein Austausch der Filterpatrone ist möglich.


Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • LABS-haltige Stoffe enthalten

Anwendungen/Hinweise
  • Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss
G 1/4", G 3/8" oder G 1/2"
  • Vakuumanschluss
G 1/4", G 3/8" oder G 1/2"
  • Filterfeinheit
80 µ
  • max. Anziehdrehmoment
8,7, 15,3 oder 20,5 Nm
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Gehäuse aus PP-verstärkt
  • Schale aus PA
  • Filter aus PE
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken