von Festo | mehr Vakuumerzeuger
| Vakuumsaugdüse |
| hohes Vakuum (H) hoher Saugvolumenstrom (L) hohes Vakuum/Inline (M) hoher Saugvolumenstrom/Inline (N) |
| gerade Form, Rastermaß 14,5 mm (I3) T-Form, Rastermaß 10 mm (T2) T-Form, Rastermaß 14 mm (T3) T-Form, Rastermaß 18 mm (T4) T-Form, Rastermaß 24 mm (T6) |
| Steckverschraubung QS-6 (PQ2) Steckverschraubung QS-8 (PQ3) Steckverschraubung QS-10 (PQ4) Innengewinde G 1/8 (PI4) Innengewinde G 1/4 (PI5) |
| Steckverschraubung QS-6 (VQ2) Steckverschraubung QS-8 (VQ3) Steckverschraubung QS-12 (VQ5) Innengewinde M 5 (VI2) Innengewinde G 1/8 (VI4) Innengewinde G 1/4 (VI5) |
| Steckverschraubung QS-4 (RQ1) Steckverschraubung QS-6 (RQ2) Steckverschraubung QS-8 (RQ3) Innengewinde M 5 (RI2) Innengewinde G 1/8 (RI4) Innengewinde G 1/4 (RI5) Schalldämpfer UO, offen (RO1) Schalldämpfer UOM, offen (RO2) |
| Schwellwert mit fester Hysterese, 2 Teach-Punkte, Schließer (O1) Schwellwert mit variabler Hysterese, Schließer |
| Schaltausgang PNP (P) |
| Abwurfimpuls automatisch (A) Einschaltventil elektrisch (M) Einschaltventil elektrisch und Abwurfimpuls automatisch (B) |
| ohne |
| 10, 13, 14, 18 oder 24 mm |
| 0,45, 0,7, 0,95, 1,4, 2 oder 3 mm |
| 0 °C bis +60 °C |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!