Menu

Vakuumsaugdüse VAD-ME, VAD-MYB, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Vakuumsaugdüse VAD-Me ohne Abwurfimpuls, das über 1 integriertes Magnetventil (Vakuum EIN/AUS) gesteuert wird. Beim Abschalten der Spannung am Ventil stoppt der Saugvorgang sofort. Werkstücke mit dichter und glatter Oberfläche werden angesaugt und festgehalten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte und robuste Bauweise
  • kurze Schaltzeiten durch 1 integriertes Magnetventil
  • mit Handhilfsbetätigung
  • wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
  • mit integriertem Schalldämpfer für geräuscharme Abluft

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Vakuumsaugdüse elektrisch, VAD
  • Elektrischer Anschluss
Magnetspule ME, MYB
  • Zusatzfunktion
ohne Abwurfimpuls
mit Abwurfimpuls (I)
  • Ejektor-Charakteristik
hohes Vakuum
  • Konstruktiver Aufbau
T-Form
  • Befestigungsart
mit Innengewinde

Technische Daten
  • Nennweite Lavaldüse
0,7 mm–2 mm
  • Max. Vakuum
85 %
  • Anschluss, Innengewinde
G 1/8", G 1/4", G 3/8"
  • Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C
  • Betriebsdruck
1,5–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken