Menu

Pneumatik-Reihenklemme LT-2-PK, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatische Anzeigen

Drucken
Pneumatik-Reihenklemme LT-2-PK wird an den Eingang bzw. Ausgang von Steuerungen montiert, um eine Kontrolle der ein- bzw. ausgehenden Signale zu erhalten. Jede Reihenklemme hat 2 Stecknippel mit direktem Durchgang. Eine Druckanzeige ist eingebaut. Zum Kennzeichnen ist eine Nut zur Aufnahme von Bezeichnungsschildern Typ BZ vorhanden. Die Reihenklemmen werden auf der Tragschiene Typ NRC festgeklemmt und durch Endklammern Typ LTE gesichert.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Befestigungsart
aufschnappbar auf Tragschiene Typ NRC-32
  • Betriebsdruck
0,1–8 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Nippel aus Messing

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken