Menu

Anschlussplatte VABP, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen und Zubehör

Drucken
Die Anschlussplatte VABP mit 4-einkanaligen Abschaltfunktionen wird zum Abschalten der Ventillastspannung verwendet. Die Anschlussplatte ist kein Sicherheitsbauteil und keine vollständige Sicherheitslösung.
Einsatzbereich
  • für servopneumatische Antriebe
  • direkt an das Proportional-Wegeventil VPWP anbaubar
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]


Vorteile/Ausführungen
  • kompakter Aufbau
  • einfache Installation
  • Anschlussart Zuluft, Abluft, Steuerzuluft, Steuerabluft
  • Bestückung mit oder ohne Ventile
  • ohne elektrischer Anschluss, Anschlussbild Form A, nach EN 175301-803 oder Einzelstecker M 12 (5-Pin)

Technische Daten
  • Baubreite
26–54 mm
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"–G 3/8"
  • Anzahl Ventilplätze
2
  • Normalenndurchfluss
800–2.000 l/min
  • Betriebsdruck
0–16 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis 50 °C

Material
  • Anschlussleiste aus Aluminium-Knetlegierung
  • O-Ring aus NBR
  • Schrauben aus Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken