Menu

Induktiver Näherungsschalter SIEH, rund ohne Gewinde, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter SIEH mit erhöhtem Schaltabstand, runde Bauform ohne Gewinde, bündig, Anzeige und wahlweise Standard-Gehäuse oder Edelstahl-Gehäuse.
Vorteile/Ausführungen
  • mit erhöhtem Schaltabstand
  • metrisches Gewinde
  • bündiger Einbau

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Näherungsschalter, induktiv, mit erhöhtem Schaltabstand
  • Bauform
rund, 3 mm Dm
  • Einbaulage
bündig (B)
  • Schaltein-/ausgang
NPN (N)
PNP (P)
  • Schaltelementfunktion
Schließer (S)
Öffner (O)
  • Elektrischer Anschluss
offenes Ende (K)
Stecker M 8 x 1, 4-polig (S)
  • Anzeige
Schaltzustand (L)
  • Schutzart
IP65, IP67

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C
  • Betriebsspannung
10–30 V DC

Material
  • Gehäuse aus hochlegiertem Stahl rostfrei (Standard) oder Gehäuse aus Edelstahl (CR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken