Menu

Mehrstellungsbausatz DPNC, Festo

von Festo   |   mehr Tandemzylinder, Hochkraftzylinder, Mehrstellungszylinder

Drucken
Der Mehrstellungsbausatz wird zum Verbinden von 2 Zylinder von der Serie DPNC mit gleichem Kolbendurchmesser zu einem Mehrstellungszylinder benötigt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Anwendungen/Hinweise
  • Die maximale Gesamthublänge darf nicht überschritten werden.

Technische Daten
  • Kolben-Ø
32–125 mm
  • Hub max. 
400–1.000 mm
  • Temperaturbereich
-40 °C bis +150 °C

Material
  • Flansch aus Aluminium-Knetlegierung
  • Gewindestifte, Sechskantmutter aus Stahl, verzinkt
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 (mäßige Beanspruchung)

Lieferumfang
  • Flansch
  • Gewindestifte
  • Sechskantmuttern

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken