Menu

Spannmodule EV, quaderförmig, Festo

von Festo   |   mehr Spannzylinder

Drucken
Quaderförmiges Spannmodul mit kurzbauendem Zylinder ohne Kolbenstange, mit Membran und einem deutlich kürzeren Hub als Balgzylinder.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Vorteile/Ausführungen
  • flache Bauweise
  • hermetisch abgedichtet
  • Rückstellfunktion

Technische Daten
  • Spannfläche Länge
10–20 mm
  • Spannfläche Breite
30–180 mm
  • Hub
3–5 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 3–M 5
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +40 °C
  • Betriebsdruck
2–6 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Membran aus Polyurethan (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken