Menu

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung P-N3, Kolbendurchmesser 160 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten ohne Positionserkennung. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen
  • hohe Flexibilität aufgrund der Variantenvielfalt
  • selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
  • passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an

Technische Daten
  • Hub
1–2.700 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 36 x 2
  • pneumatischer Anschluss
G 3/4"
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6–10 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Deckel aus beschichtetem Aluminium-Druckguss
  • Dichtunten aus Polyurethan

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HNG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HNG, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung für Normzylinder DNG, DNGZS und DSBG nach ISO 15552.

Gabelkopf SG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf SG, Festo

Festo Zubehör

Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Flexo-Kupplung FK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flexo-Kupplung FK, Festo

Festo Zubehör

Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Gelenkkopf SGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf SGS, Festo

Festo Zubehör

Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.

Schwenkflansch SNG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNG, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNG zu passendem Lagerbock LSNG, LSNSG.

Schwenkflansch SNGB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNGB, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNGB zu passendem Lagerbock LN, LSN in Stahlausführung, basierend auf Norm ISO 15552.

Schwenkflansch SNGL, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNGL, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNGL zu passendem Lagerbock LSNG, LSNSG.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PAN-R, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN-R, Festo

Festo Zubehör

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch PAN-R aus Polyamid.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken