Menu

Kompaktzylinder DPDM, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit einseitiger Kolbenstange, ohne Verdrehsicherung, mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und mit Positionserkennung für Näherungsschalter. Alle Befestigungsschnittstellen sind kompatibel mit den Schnittstellen vom Kompaktzylinder DMM.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • deutlich kürzere Bauweise
  • mit oder ohne Verdrehsicherung
  • vereinfachte Montage durch vielfältige Befestigungsschnittstellen
  • kompatibel mit Kompaktzylinder DMM

Technische Daten
  • Hub
5–50 mm
  • Kolbenstangengewinde
M 6
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,5–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus NBR/TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken