Menu

Winkelgreifer DHWS, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Winkelgreifer DHWS bietet hohe Greifkraft und ist für viele Einsatzfälle gerüstet. Kulissenführung für Außen- und Innengreifen.
Vorteile/Ausführungen
  • verbesserte Greifbackenführung
  • interne Fixdrosselung, dadurch externe Drosselung bei 90 % der Einsatzfälle überflüssig
  • max. Wiederholgenauigkeit
  • wahlweise als einfach- oder doppeltwirkender Greifer einsetzbar
  • einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung schließend
  • als Außen- und Innengreifer geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Winkelgreifer DHWS
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Greifkraftsicherung
ohne
 schließend (NC)

Technische Daten
  • Baugröße
25–63 mm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Greifbacken aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Abdeckkappe aus Polyamid
  • Kulisse aus Vergütungsstahl
  • Kolben aus Polyacetal
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken