Menu

Parallelgreifer DHPS, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar, Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte, mit Näherungsschalter. Geeignet als Außen- und Innengreifer.
Einsatzbereich
  • Spanende Bearbeitung
  • aggressive Medien
  • Schleifstaub
  • Schweißspritzer

Vorteile/Ausführungen
  • belastbare und präzise T-Nutenführung der Greifbacken
  • hohe Greifkraft bei geringem Bauvolumen
  • vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antrieben

Technische Daten
  • Baugröße
6–35 mm
  • Hub pro Greifbacken
4–25 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 3–G 1/8"
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Greifbacken aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken