Menu

Parallelgreifer HGPD, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Der komplett gekapselte Parallelgreifer HGPD ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Der Parallelgreifer kann wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer eingesetzt werden. Er verfügt über eine Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte. Der Parallelgreifer kann als Außen- und Innengreifer eingesetzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • präzises Greifen trotz hoher Momentbelastung
  • maximale Greifkraft bei optimalem Bauraum-Kraft-Verhältnis
  • als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar
  • als Außen- und Innengreifer geeigent
  • einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung öffnend oder schließend

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Parallelgreifer, dicht DHPS
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Greifkraftsicherung
ohne
öffnend (G1)
schließend (G2)

Technische Daten
  • Baugröße
16–80 mm
  • Gesamthub
6–40 mm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–8 bar

Material
  • Greifbacken aus gehärtetem Stahl
  • Abdeckkappe aus gehärtetem Stahl, rostfrei
  • Kolben aus Aluminium, harteloxiert
  • Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken