Menu

Führungseinheit EAGF-V2-KF, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Die Führungsachse EAGF, Ausführung V2, mit Kugelumlaufführung wird zur Verdrehsicherung von Elektrozylindern bei hohen Drehmomenten eingesetzt. Sie bietet eine hohe Führungsgenauigkeit bei Werkstückhandhabung und anderen Einsatzgebieten.
Einsatzbereich
  • Elektrozylinder ESBF

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage durch die Schnittstelle auf Antrieben und Achsen
  • hohe Führungsgenauigkeit

Technische Daten
  • Baugröße
32–100 mm
  • Hub
1–550 mm
  • Max. Verschiebekraft
15 oder 40 N
  • Temperatureinsatzbereich
–20 °C bis +80 °C

Material
  • Jochplatte, Ausgleichselement, Lager, Führungsstange aus Stahl
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken