Menu

Axialbausatz EAMM-A-T42, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Einsatzbereich
  • zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGT-BS

Vorteile/Ausführungen
  • mit Standard-Schutzart IP40
  • Kombination mit Servomotor oder Schrittmotor

Technische Daten
  • Drehmoment
6–10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich
–10°C bis +60 °C

Material
  • Kupplungsgehäuse, Kupplungsnaben, Motorflansch aus Aluminium
  • Schrauben aus verzinktem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken