Menu

Steuerleitung NEBC, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Verbindungsleitung NEBC für Steuerungen, 25-polig, mit Sub-D-Stecker.
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Verbindungsleitung für Steuerungen
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite
Dose Sub-D (S1)
  • Ausführung
Standard
  • Kabelgang links
gerade (G)
  • Dosenzusatzfunktionen
keine
  • Leitungseigenschaft
Standard (K)
  • Leitungsausführung
Standard
  • Leitungsbezeichnung
ohne Schildträger (N)
  • Verbindeart 
Standard
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite
offenes Ende (LE)
  • Busprotokoll/Ansteuerung
ohne
  • Schutzart Elektrik
Standard

Technische Daten
  • Anzahl Pole, Adern links
3–25
  • Kabellänge
1–5 m
  • Anzahl Pole, Adern rechts
3–26

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss, vernickelt
  • Kabelmantel aus PVC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken