Menu

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, mit Öler, Baureihe DB, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA aus Polymer, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und gefilterten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:4], geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Ausgangsdruck ist innerhalb des Druckregelbereichs stufenlos einstellbar
  • Entnahme von gefilterter und ungeölter Druckluft an den Anschlüssen des Verteilermoduls

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Wartungseinheit FRC
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4"
  • Ausführung
Baureihe DB, Polymer
  • Wartungsgeräte-Kombination
Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler (KA)
  • Kondensatablass
manuell drehend
vollautomatisch (A)
  • Anzeigeeinheit
Bar/Psi/ohne
MPa 

Technische Daten
  • Druckregelbereich
0,5–7 bar
  • Betriebsdruck
1,5–10 bar
  • Baugröße, MINI
Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Normalnenndurchfluss
700 l/min
  • Temperaturbereich
—5 °C bis +50 °C
  • Filterfeinheit
40 µ

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Schale aus PC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken