Menu

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KE, mit Öler, Baureihe D, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
Wartungsgeräte-Kombination FRC-KE aus Metall, bestehend aus Filterregelventil, Öler, elektrisch betätigtem Einschaltventil (24 V DC) und pneumatisch betätigtem Druckaufbauventil. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehenden oder vollautomatischen Kondensatablass.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:–], inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • langsamer Druckanstieg beim Einschalten vermeidet plötzliche und unberechenbare Bewegungen
  • beim Abschalten sorgt eine Schnellentlüftung für raschen Druckabbau
  • zur geölten Druckluftversorgung
  • neue Filterpatronen

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Wartungseinheit FRC
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Wartungsgeräte-Kombination
Filterregelventil, Öler, Einschaltventil elektrisch betätigt. 24 V DC, Druckaufbauventil pneumatisch betätigt (KE)
  • Kondensatablass
manuell drehend
vollautomatisch (A)

Technische Daten
  • Druckregelbereich
2,5–12 bar
  • Betriebsdruck
3–16 bar (manuell drehend)
3–12 bar (vollautomatisch)
  • Baugröße, MINI
  • Baugröße, MIDI
  • Baugröße, MAXI
Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)
Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Normalnenndurchfluss
550–3.800 l/min
  • Temperaturbereich
—10 °C bis +60 °C
  • Filterfeinheit
40 µ

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Schale aus PC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken