Menu

Wasserabscheider MS12-LWS, Festo

von Festo   |   mehr Kondensatablass

Drucken
Wartungsfreier Wasserabscheider MS-LWS, mit Metallschale und vollautomatischem Kondensatablass. Der Wasserabscheider befreit die Druckluft von Kondenswasser.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Vorteile/Ausführungen
  • konstant hohe Kondensatabscheidung (99 %) bis zum maximalen Durchfluss
  • kein Filterpatronen-Tausch notwendig

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Baureihe
  • Funktion
Wasserabscheider LWS
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4", G 3/8", G 1/2"
Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (G)
  • Schale
Metall (U)
  • Kondensatablass
automatisch (V)
  • Befestigungsart
ohne Befestigungswinkel
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße 12
Rastermaß 124 mm
  • Durchfluss
25.000 l/min
  • Betriebsdruck
0,8–16 bar
  • Temperaturbereich
+1 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Schale aus Aluminium-Knetlegierung
  • Sichtscheibe aus PA
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken