Menu

Filter MS9-LF, Festo

von Festo   |   mehr Filter

Drucken
Der Sinterfilter MS-LF ohne pneunatischem Anschluss, mit Zentrifugalabscheidung verhindert das Verschmutzen der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser. Der Filter ist wahlweise mit manuell drehendem, halbautomatischen oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:9:–], inerte Gase, manuell drehend
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:–], inerte Gase, vollautomatisch

Vorteile/Ausführungen
  • gute Partikel- und Kondensatabscheidung
  • hohe Durchflussleistung bei geringem Druckabfall

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Filter (LF)
  • pneumatischer Anschluss
Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (G)
  • Schalenausführung
Metallschale (U)
  • Kondensatablass
manuell (M), halbautomatisch (H), vollautomatisch (V)
  • Befestigungsart
ohne Befestigungswinkel
  • Zulassung-UL
keine
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)

Technische Daten
  • Baugröße 9
Rastermaß 90 mm
  • Filterfeinheit
5 oder 40 μm
  • Durchflussmenge
6.000–16.000 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0–20 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Metallschale aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken