NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Universalfett verfügt über gute mechanische Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Schwerlastfett HEAVY DUTY+ ist sehr gut geeignet für extreme Belastungen bei hohen und niedrigen Drehzah...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Hochtemperaturfett HIGH TEMP MP ist sehr gut geeignet für Dauerschmierung bzw. lebenslanger Schmierung b...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Spezialfett FOOD ist für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie ausgelegt und ist sehr gut geeignet für...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Spezialfett VIB ist sehr gut geeignet für starke Vibrationen und hohe, stoßartige Belastungen in feuchte...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Kettenschmierung, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl ist sehr gut geeignet für Textil- und Kunststoffmaschinen bei hohen Temp...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbarer Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes Universalfett verfügt über gute mechanische Stab...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbarer Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes Schwerlastfett HEAVY DUTY+ ist sehr gut geeignet...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbarer Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes Hochtemperaturfett ist sehr gut geeignet für Dau...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbare Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Spezialfett FOOD ist für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustr...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbarer Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes Spezialfett VIB ist sehr gut geeignet für starke...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbare Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Kettenschmierung in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Beinhaltetes synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl ist sehr gut geei...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen mit Fett.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimm...
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Kolbenpumpenelemente in 6 farblich markierten Durchflussgrößen erhältlich. Pumpenelemente können je nach Konfiguration einzeln bestellt werden.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Schmierstoffgeber (z. B. Concept2 und Concept8 von Schaeffler) dienen als kompakte Schmierstoffpumpe zur automaischen Versorgung mit Minimalmengen an Schmierstoff. Dabei gibt es Ausführungen für Öl oder Fett als Schmierstoff. Die Schmierstoffgeber können direkt über die integrierte Steuerung betrieben werden oder extern über die SPS-Steuerung angesteuert werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 V DC. Im Fall des Concept2 besteht auch die Möglichkeit einer batteriebetriebenen Variante.
Der Concept8 besitzt bis zu vier Pumpenkörper mit je zwei Auslässen. Damit lassen sich bis zu acht Schmierstellen mit Schmierstoff versorgen. Der Concept8 nimmt Schmierkartuschen mit bis zu 800mm³ Fassungsvermögen auf. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 V DC.
Der Concept2 besitzt bis zu zwei unabhängig steuerbare Pumpenkörper und kann somit bis zu zwei Schmierstellen versorgen. Das Fassungsvermögen der Kartuschen beträgt 250 mm³. Der Concept2 kann entweder über 24 V DC oder mittels Batteriepack mit Spannung versorgt werden.
Beide Varianten lassen sich entweder über den integrierten Mikroprozessor oder mittels Impuls über eine Maschinensteuerung regeln. Beide sind sowohl als Öl- als auch als Fettvariante verfügbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!