Menu

Flanschlagereinheit INA Baureihe TCJT Graugussgehäuse oval, Zweiloch

von Schaeffler   |   mehr Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Drucken
Ovale, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und ist aufgrund der speziellen Spannlagerdichtung für extrem verschmutzte Bereiche geeignet. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die einteilige Flanschlagergehäuseeinheit ist radial sowie axial belastbar.
Einsatzbereich
  • normale Belastung
  • für Lagerungen mit gleichbleibender Drehrichtung
  • für Lagerungen mit niedriger Belastung, niedriger Drehzahl auch für wechselnde Drehrichtung
  • vorzugsweise für gezogene Wellen der Qualität h6 bis h9

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • lebensdauergeschmiert
nachschmierbar durch Schmierbohrung und Schmiernut
für handelsübliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412
  • Passungsrost geschützter Innenring
bis d = 60 mm
  • hohlkugelige Gehäusebohrung
  • ballige Mantelfläche des Lageraußenrings
  • Gehäuse hoch belastbar, einteilig
  • Kompensation statischer Fluchtungsfehler der Welle
  • ovale Gehäuseform
  • Durchgangsbohrungen zur Befestigung
  • beidseitig verlängerter Innenring
  • Spannring um mit Gewindestift zu sichern, vorzugsweise in Drehrichtung
  • gehonte Laufbahn des Lagerrings
  • hohe Laufruhe, verringerter Reibemoment

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.Zusatz
XLXlife
 NRingnut zur Befestigung einer Lagerschutzkappe vorhanden
 214abweichender Kugelsatz 6214

Material
  • Gehäuse
GraugussgehäuseGusseisen EN-GJL-200/250 nach DIN EN 1561
  • Lager
Innen- und Außenring, Kugelngehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6
 Innenring bis d = 60 mmCorrotect® beschichtet
 ExzenterspannringStahl C45
 KäfigPolyamid PA66
 Dichtungzwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil
und drei radial vorgespannten Dichtlippen für extrem starke Verschmutzung

Lieferumfang
  • Gehäuseeinheit
  • Kunststoffstopfen für Schmierbohrung
  • Schmiernippel mit Kunststoffschutzkappe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken