Menu

Spiegelschweißgerät Multi TC

mehr Riemen Montageprodukte

Drucken
Stufenlos regelbares Multi TC-Schweißgerät dient dem schnellen, sicheren und präzisen Endverbinden von Riemenprofilen aus Polyurethan (PU) oder Polyester (TPE).
Einsatzbereich
  • Kunststoff-Riemen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr schnelle Aufheizzeit
  • einfache und sichere Handhabung
  • elektronische Temperaturregelung
  • optische Anzeige bei Erreichen der Schweißtemperatur
  • stufenlose Temperatureinstellung mittels Stellrad
  • konstante Schweißtemperatur auch bei Dauerbetrieb
  • kein Anhaften von PU- und TPE-Material dank teflonbeschichteten Schweißspiegel
  • leichte Reinigung mit Baumwolllappen
  • kleines, handliches und robustes Schweißgerät

Anwendungen/Hinweise
  • Temperaturbereiche: Polyurethan (PU) +290 °C/Polyester (TPE) +240 °C

Technische Daten
  • Nennspannung
230 V AC
  • Frequenz
20/60 Hz
  • Leistung
75 W
  • Aufheizzeit
ca. 5 min
  • Temperaturregelbereich
stufenlos 200–300 °C
  • Abmessung H x B x T
295 x 35 x 25 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken