Menu

Rollenschiene 6 80x40 E

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.
Einsatzbereich
  • LCA-Anwendungen
  • Karakuri Anwendungen
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik
  • tragendes Element in Gestell, Regal

Vorteile/Ausführungen
  • Nut 6
  • biegesteif
  • an Unterseite zu befestigen
  • hohe Tragkraft auf langen Strecken
  • hohe Steifigkeit, auch gegen seitliches Biegen

Anwendungen/Hinweise
  • nutähnliche Außengeometrie ist ausschließlich für Aufnahme der Führungsschiene Rollenbahn 6 80x40 E Führungsschienen geeignet.
  • Rollenschiene verwendet 63 mm breite Rollen
  • schmalere Alternative Rollenschiene 6 40x40 E

Technische Daten
  • Fläche
4,76 cm²
  • Flächenträgheitsmoment x-Achse
6,18 cm4
  • Flächenträgheitsmoment y-Achse
45,76 cm4
  • Widerstandsmoment x-Achse
2,23 cm³
  • Widerstandsmoment y-Achse
11,44 cm³

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Ersatzteil von
Rollenbahn 6 80x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 80x40 E D30

Item Ersatzteil von

Rollenschiene mit breiten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.

Materialfluss
Dazu passt
Lagerschiene 100 D4-20/33 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerschiene 100 D4-20/33 ESD

Item Dazu passt

Solide, antistatisch ausgerüstete Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30-23 ESD an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahnen 6 40x40 E D30 ESD sowie Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD verwendet.

Materialfluss
Dazu passt
Lagerschiene 100 D4-12,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerschiene 100 D4-12,5

Item Dazu passt

Solide Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D11 an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahn 6 40x40 sowie 6 80x40 verwendet.

Materialfluss
Dazu passt
Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item Dazu passt

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Materialfluss
Dazu passt
Gleitbügelsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitbügelsatz D30 ESD

Item Dazu passt

Beidseitig gebogener Stahlbügel ermöglicht Kleinladungsträger das letzte Stück einer Transportstrecke D30 gleiten zu lassen. Bügel wird einfach an Profil bzw. Profilrohr D30 eingehängt. Obere Drahtenden können um bereits verschraubte Rollenbahnaufnahmen mit 40 mm Breite geführt w...

Materialfluss
Dazu passt
Lagerschiene 100 D4-20/33 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerschiene 100 D4-20/33

Item Dazu passt

Solide Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30-23 Standard an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahn 6 40x40 E D30 sowie Rollenbahn 8 80x40 E D30 verwendet.

Befestigungsschelle D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle D30

Item Dazu passt

Stabile, verwindungssteife Verbindungsklammer um kreuzende Profile D30 mit Nut 8 oder 6 miteinander zu verbinden. Querendes Rohr kann direkt unter Rollenbahn oder Rollenschiene der Baureihe 6 bzw. 8 befestigt werden.

Materialfluss
Dazu passt
Führungsschiene Rollenbahn 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Führungsschiene Rollenbahn 6

Item Dazu passt

Stabile seitliche Reling der Rollenbahn 6 40x40 E sowie 6 80x40 E ist in 2 Breiten erhältlich um Transportstrecke auf Fördergut bzw. Behälter anzupassen. Führungsschiene wird einfach in seitlicher Rollenschienennut eingeschoben und springt auch bei größeren Kollisionen nicht ab.

Befestigungsschelle D30 T2 mit 1 Flügel | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle D30 T2 mit 1 Flügel

Item Dazu passt

Stabile, verwindungssteifer Verbindungsklammer um kreuzenden Profile D30 mit Nut 8 oder 6 miteinander zu verbinden. Querendes Rohr kann direkt unter Rollenbahn oder Rollenschiene an Rohrkonstruktion der Baureihe 6 bzw. 8 befestigt werden. Schelle verfügt über einen Flügel und eig...

Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item | Materialfluss

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken