Menu

Steuerung C 1-02, -05, -08

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt.
Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.
Vorteile/Ausführungen
  • intelligente, programmierbare Steuerungen für item Motoren
  • für einphasigen Betrieb mit 10 V bis 230 V
  • erweiterbar durch Einsteckkarten
  • einfache Einrichtung durch item Motion Soft®

Anwendungen/Hinweise
  • der Einsatz der Schirmklemme D14 (0.0.668.19 F59895) wird für eine störungsfreie Signalverarbeitung empfohlen

Technische Daten
SteuerungVersorgungsspannungSteuerspannungZwischenkreisspannung (V)Ausgangsleistung (Nenn)Max. Ausgangsleitung (für 5 s)
C 1-021 x 100 ... 230 VAC(+- 10%), 50 ... 60 Hz24 VDC (+-20%) [0,55 A]360... 380 24 VDC (+-20%) [0,55] / 310 ... 320 V (mit / ohne Power Factor Control)0,5 KVA1 KVA
C1-051 x 100 ... 230 VAC(+- 10%), 50 ... 60 Hz24 VDC (+-20%) [0,65 A]360... 380 24 VDC (+-20%) [0,55] / 310 ... 320 V (mit / ohne Power Factor Control)1,0 KVA2 KVA
C1-081 x 100 ... 230 VAC(+- 10%), 50 ... 60 Hz24 VDC (+-20%) [0,65 A]310 ... 320 V1,5 KVA3 KVA

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken