Menu

Doppellagereinheit

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten jeweils in zentrischer und exzentrischer Ausführung eingesetzt werden, da die Einheiten mit exzentrischen Bolzen nachträglich eingestellt werden können und so eine spielfreie Führungseinheit entsteht.
Einsatzbereich
  • Rollenführung
  • Führungsschlitten

Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • einfache Montage
  • hohe Belastbarkeit
  • leichtlaufende, belastbare Rollen
  • exentrischer oder zentrischer Bolzen
  • Einheit mit Bohrungen zur Befestigung, Verstiftung

Anwendungen/Hinweise
  • exzentrische Bolzen können nachträglich eingestellt werden, spielfreie Führung wird realisiert
  • Lagereinheiten sollten jeweils in zentrischer und exzentrischer Ausführung eingesetzt werden
  • um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden, empfehlen wir Montage des separat bestellbaren Abstreif- und Schmiersystems
  • soll Einheit um 90° versetzt eingebaut werden, müssen Bohrungen nach Maßangabe oder lt. dunkelgrau hinterlegten Bereichen eingebracht werden
  • bei undefinierten Belastungen der Führungseinheit z. B. bei Schlagbelastungen, die zu einer Verschiebung der Lagereinheiten führen kann, muss Einheit gesichert werden; entweder an angegebenen Positionen bzw. dunkelgrau gekennzeichneten Bereichen durch Aufbohren und Verstiften
  • Bolzen, Laufrollen, Schlittenprofil sind jeweils auch einzeln erhältlich um individuelle Lagereinheit zu konstruieren
  • in Verbindung mit Schlittenplatte, Wellenklemmprofil und Stahlwelle entsteht komplette Linearführung

Material
  • Gehäuse Aluminium eloxiert
  • Bolzen, Schrauben, Scheiben Stahl verzinkt
  • Rollen Wälzlagerstahl

Lieferumfang
  • Gehäuse bestehend aus
  • 2 Bolzen
  • 2 Laufrollen
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380
  • 2 Scheiben ISO 7089
  • 4–16 Zylinderstifte ISO 8735 bei Typ 8 D10 e, 8 D14 e, 8 D25 e

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken