von Item | mehr Linearführungen
| –20 °C bis +70 °C |
| 5–85 % |
| 1,999 kg/m |
| 0,1 mm |
| 10 m/s² |
| 5 m/s |
| 90 mm/U |
| 3 mm |
Item Dazu passt
Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Item Dazu passt
Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...
Item Dazu passt
Robustes Installationsprofil U bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen, Steckdosenleisten mit großem Netzteil. Leitungsführungskanäle sind im Rastermaß der Profilbaureihe 6 und 8 in beliebiger Länge erhältlich.
Die Lineareinheit GSF 8 40 ist ein effizientes Komplettsystem, das einen minimalen Platzbedarf hat. Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung. Der Schlitten nutzt beispielsweise die Nut 8 des Tragprofils als Führung. Er bewegt sich schmiermittelfre...
Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrierte Spindelabstützung ermöglicht die Nutzung der vollen Hublänge auch bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit sowie bei Dauerbetrieb. Wartungsfreies Komplettsystem erreicht eine Laufleistung bis 1....
Satz besteht aus 2 kompletten Kupplungen und eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten GSF 8 40 zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz verbindet zwei Lineareinheiten in Verbindung mit separat bestellbarem Stahlrohr und überträgt Drehmome...
2 Adapterplatten sowie Befestigungsmaterial um Schutzgehäuse in Verbindung mit separat bestellbaren Kanalelemente zu konstruieren. Die synchronen Platten werden zwischen den beiden Zahnriemenantrieben der Lineareinheiten GSF 8 40 und dem Kanalprofil U befestigt und decken Synchro...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!