Menu

Doppelstabmatte

von Item   |   mehr Flächenelemente

Drucken
Eigenstabile Stabmatte aus feuerverzinktem Stahl zum Bau freistehender Absperrungen, Begrenzungen, Zaunanlagen im Innen- und Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • stabil, auch ohne Rahmen
  • korrosionsbeständig
  • in 2 Maschenweiten erhältlich
  • bei Bedarf zusätzlich lackierbar
  • verschweißte Drähte am Kreuzungspunkt, keine Mattenverschränkung

Anwendungen/Hinweise
  • Öffnungsweite der Maschen begrenzt die Möglichkeit des Hindurchreichens gemäß EN 294
  • min. Gefahrenbereichsabstand des Schutzzaunes ist zu beachten
  • bei Bedarf zusätzlich lackierbar, zur besonderen Kennzeichnung

Technische Daten
  • Dichte
7,85 g/cm³
  • E-Modul
210.000 N/mm²
  • Zugfestigkeit
350 N/mm²
  • Schichtdicke Feuerverzinkung
min. 70 μm
  • Schichtdicke Pulverbeschichtung
min. 70 μm
  • Gefahrenbereichsabstand min. Maschenweite 25
>120
  • Gefahrenbereichsabstand min. Maschenweite 50
>850

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken