Menu

Heberolle mit Standfuß

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Heberolle mit rutschfestem, höhenverstellbarem Standfuß um an Arbeitstischen, Laboreinrichtungen oder Regale zu befestigen, um diese bei Bedarf zu verschieben und an gewünschtem Ort mit Stellfuß zu fixieren.
Vorteile/Ausführungen
  • sicherer Stand
  • Standfuß gleicht Unebenheit bis 12 mm aus
  • integriertes Verstellrad für Höhenausgleich

Anwendungen/Hinweise
  • Rolle mit Anschraubplatte eignet sich für Profile der Baureihe 8
  • Rolle mit Zylinderschraube kann direkt an jede Transport- oder Fußplatte Gewinde M 12 und M 16 geschraubt werden
  • bei Transport- und Fußplatte mit Gewinde M 12 ist auf korrekte Montagereihenfolge zu achten
  • Höhenverstellung auch mit separatem Doppelmaulschlüssel SW65/SW17 möglich
  • angegebene Tragfähigkeiten sind Maximalwerte unter idealen Einsatzbedingungen und Schrittgeschwindigkeit max. 4 km/h bei glatter, ebener Fahrbahn
  • Zylinderschraube DIN 912 M 12 x 30
  • Scheibe DIN 433-12

Material
  • Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
  • Stellfuß Nitrilkautschuk schwarz
  • Rolle Polyamid schwarz
  • Platte Stahl verzinkt
  • Zylinderschraube, Scheibe Stahl verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken