Menu

Druckminderventil VRP mit Gewindestift

von Rexroth   |   mehr Druckventile

Drucken
3-Wege-Druckreduzierventile zur Verminderung des variablen höheren Drucks im Primärsystem auf einen niedrigen Konstantdruck im Sekundärsystem. Ein Umgehungsrückschlagventil erlaubt die schnelle Entleerung des geregelten Kreises.
Technische Daten
  • Lecköl
max. 10 cm³/min bei 90 % der Druckeinstellung
  • Volumenstrom
max. 20 l/min
  • Betriebsdruck
max. 210 bar
  • Anschlussgewinde
G 3/8"

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken