Menu

Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06

von Rexroth   |   mehr Zwischenplattenventile

Drucken
Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einfachwirkend in B oder doppeltwirkend in A und B.
Einsatzbereich
  • Höhenverkettung
  • Sonderventilblöcke

Vorteile/Ausführungen
  • leckölfrei
  • Überlastsicherung

Anwendungen/Hinweise
  • Druckeinstellung sollte 30 % über dem max. Betriebsdruck liegen

Technische Daten
  • Nenngröße
NG 06 (Cetop 03)
  • Durchfluss
max. 40 l/min
  • Betriebsdruck
max. 210 bar
  • Pilotverhältnis
4,25:1

Material
  • Körper aus Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken