Menu

Schlauchtrennmaschine TF2/E

mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Drucken
Manuelle Schneidemaschine zum Schneiden flexibler Hydraulikschläuche bis DN 50 (2").
Einsatzbereich
  • kleinere Werkstätten und Serviceeinsätze

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Konstruktion
  • einfache Bedienung
  • vertieftes Schneidemesser

Technische Daten
  • Schlauchtyp 
1- bis 2-Draht und 4-Spiral bis DN 50 (2")
 6-Spiral bis DN 38 (1 1/2")
  • max. Durchmesser
75 mm
  • Umdrehungen/Minute
2.900
  • Schneidemesser
gezahnt, Ø 250 mm
  • elektrischer Anschluss
400 V, 50 Hz, 3 Phasen 
  • Motorleistung
3 kW
  • Abmessung L x B x H
650 x 700 x 420 mm 
  • Gewicht 
44 kg 

Lieferumfang
  • inkl. Schutzeinrichtung und Sauganschluss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken