Menu

Schlauchpresse 20MS

von Lillbacka Finn Power   |   mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Drucken
Kompakte, elektromechanisch gesteuerte Schlauchpresse mit Presskopf und Hydraulikeinheit für Einzel- und Kleinserienfertigung. Transportierbar und auch unter extremen Bedingungen und rauer Umgebung einsetzbar. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Einsatzbereich
  • Reparatur
  • Service
  • Werkstatt

Vorteile/Ausführungen
  • optimierte Zyklenzeit (weniger Leerhub)
  • platzsparendes Tischmodell
  • Betrieb mit Fußschalter (Zubehör)

Technische Daten
  • Schlauchtyp 
1- bis 2-Draht bis DN 38 (1 1/2") 
 4-Spiral bis DN 32 (1 1/4") 
  • Presskraft 
1.370 kN 
  • Crimpings/Stunde 
250 (1 Phase), 850 (3 Phasen) 
  • Antrieb 
Motor 1.5 kW (1 Phase), 3.0 kW (3 Phasen) 
  • Öffnungsweg Presskopf 
max. +25 mm  
  • Abmessung L x B x H
800 x 630 x 637 mm 
  • Gewicht 
157 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken