Menu

Schlauchpresse 120

von Lillbacka Finn Power   |   mehr Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Drucken
Leistungsstarke, elektromechanisch gesteuerte Hydraulik-Schlauchpresse für Serienfertigung in großen Mengen. Abhängig vom vorhandenen Platz können die Hydraulik- und Presseinheiten mit einem Verbindungskit getrennt oder zusammengebaut werden. Lieferung ohne Pressbackensätze.
Einsatzbereich
  • Werkstätten

Vorteile/Ausführungen
  • optimierte Zyklenzeit (weniger Leerhub)
  • großer Pressbereich
  • besonders kompakt
  • hohe Presskraft
  • leicht bedienbar über Touchscreen

Technische Daten
  • Schlauchtyp 
1- bis 2-Draht und 4-Spiral bis DN 50 (2") 
  • Presskraft 
2.800 kN 
  • Crimpings/Stunde 
2.400
  • Antrieb 
Motor 400 V, 50 Hz, 5,5 kW  
  • Öffnungsweg Presskopf
max. +68 mm
  • Abmessung Maschine L x B x H 
881 x 664 x 1.561 mm 
  • Abmessung Hydraulikeinheit L x B x H
782 x 751 x 1.063 mm
  • Gewicht 
1.060 kg 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken