Menu

Positionsschalter XCKJ-Ex, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, 2Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

von Telemecanique Sensors   |   mehr Positionsschalter

Drucken
Explosionsgeschützter, kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, metallgekapselt, Monoblock-Gehäuse, nach Norm EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Einsatzbereich
  • für Bereiche mit sehr hohem Explosions- und Entzündungsrisiko

Vorteile/Ausführungen
  • Ex-Ausführung
  • Monoblock-Gehäuse
  • mit Zwangsöffnung

Technische Daten
  • Gehäuseabmessung H x B x T
77 x 40 x 44 mm
  • Betriebstemperatur

–20 °C bis +60 °C


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken