Menu

Reflexions-Lichtschranke XUK9, polarisiert, 50 x 50 mm

von Telemecanique Sensors   |   mehr Optoelektronische Sensoren

Drucken
Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 50 x 50 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • Objekterkennung durch gelbe LED-Anzeige, je nach aktiviertem Ausgang (bei Schließer wenn Objekt vorhanden, bei Öffner wenn kein Objekt vorhanden)
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Anwendungen/Hinweise
  • Reflektor wird benötigt

Technische Daten
  • Schaltabstand
5 m
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +55 °C


Material
  • Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken