Menu

Näherungsschalter XSAV, Gewinde M 30, 6–150 U/min

von Telemecanique Sensors   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten. Überwacht Drehzahl, Schlupf und Überlast.
Anwendungen/Hinweise
  • für bündigen Einbau

Technische Daten
  • Gewinde
M 30 x 1,5
  • Schaltabstand
10 mm
  • Überwachungsfrequenz
6–150 Betätigungen/min
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken