Menu

Blindstopfen Messing, Pg, mit O-Ring

von Plica   |   mehr Kabelverschraubungen

Drucken
Blindstopfen mit Pg-Gewinde nach DIN 40430 als Zubehör für Kabelverschraubungen.
Vorteile/Ausführungen
  • selbstdichtend
  • mit O-Ring
  • mit Pg-Gewinde

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP68 (bis 5 bar)

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–25 °C bis +120 °C

Material
  • Stopfen aus Messing, vernickelt
  • O-Ring aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), 70° Shore

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken