Menu

Hängetaster-Leergehäuse XACB, für Steuer- und Hauptstromkreise, für Kabel-Ø 7–13 mm

von Schneider Electric   |   mehr Hängetaster

Drucken
Steuerungskassette XACB in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit Bohrungen für den individuellen Zusammenbau durch den Anwender. Passend für zwei oder drei Drucktaster und Schalter mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.
Einsatzbereich
  • kleine Hebezeuge

Vorteile/Ausführungen
  • robust
  • einfache Wartung
  • gestufte Knickschutztülle

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65

Technische Daten
  • Mittenabstand Bohrungen 
40 mm
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt, schutzisoliert, gelb
  • Knickschutztülle aus Kautschuk

Lieferumfang
  • Gehäuse, Kabelknickschutztülle, Spannband für Kabelknickschutztülle, Ringöse, Kabelzugentlastung, Montageschlüssel für Frontringe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken