Menu

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, 300/500 V, farbige Adern

von Lapp   |   mehr Leitungen

Drucken
Farbcodierte, geschirmte Steuerleitung für die Anwendung in EMV-kritischer Umgebung (elektromagnetische Verträglichkeit).
Einsatzbereich
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Heiz- und Klimatechnik
  • Förder- und Transportanlagen
  • Servoantriebe

Vorteile/Ausführungen
  • EMV-konform
  • platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
  • hohe elektrische Sicherheit durch 4-kV-Prüfspannung
  • Abschirmung gegen elektromagnetische Felder
  • hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung
  • geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ω/km bei 30 MHz)
  • flexibel
  • farbige Adern
  • Adern in Lagen verseilt
  • gute chemische Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • für Nennspannung 300/500 V
  • flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • Bezeichnung G = mit Schutzleiter grün/gelb

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +70 °C

Material
  • feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Innenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), grau
  • Abschirmgeflecht aus Kupfer, verzinnt
  • Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), transparent

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken