Menu

Hitzeschutzplatte ISO–N–1200

mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Hitzebeständige Isolationsplatte mit hoher Dichte, bestehend aus einer Mischung von keramischen Fasern in Kombination mit ausgewählten Füllstoffen. Für vielseitige industrielle Anwendungen im Hochtemperaturbereich geeignet.
Einsatzbereich
  • Hochtemperaturdichtungen
  • Hitzeschilder
  • Kesselauskleidungen

Vorteile/Ausführungen
  • niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • mit Standardwerkzeug leicht zu schneiden
  • gute Formbeständigkeit mit geringer Schrumpfung

Anwendungen/Hinweise
  • Zulässige Stärkentoleranz: ±10 %

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +1.100 °C
  • Zugfestigkeit DIN 52910
3,3 N/mm²
  • Dichte DIN 3752
910 kg/m³
  • Glühverlust DIN 52911
19 %
  • Wärmeleitfähigkeit +400 °C Mitteltemperatur
0,10 W/(m×K)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken