Menu

Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Neutralvernetzendes Premium-Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.
Einsatzbereich
  • Sanitärbereich
  • Containerbau
  • Bauanschluss-, Dehn- und Konstruktionsfugen mit hoher Bewegung
  • Anschlussfugen
  • Abdichtungen
  • Glasversiegelung

Vorteile/Ausführungen
  • schimmelbeständig
  • feuchtigkeitsbeständig
  • UV-beständig
  • alterungsbeständig
  • sehr gute Haftung auf vielen unterschiedlichen Materialien
  • dauerelastisch nach Aushärtung
  • sehr gute Verarbeitbarkeit, kein Fadenzug

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Naturstein, Marmor, Granit, PE, PP, PTFE (Teflon®) und bituminöse Substrate
  • poröse Oberflächen sollten vor der Anwendung mit einem Primer behandelt werden
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–60 °C bis +80 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
10 min
  • Zugfestigkeit
1,35 N/mm²
  • Bruchdehnung
800 %

Material
  • Polysiloxan, pastös

Spezifikationen
  • anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar)
  • ISO 11600 EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT-CC: KLASSE 25LM
  • ISO 11600 EN 15651-2:2012: TYP G-CC: KLASSE 25LM

Zertifizierungen

RAL-Gütezeichen


Downloads

Für Sie interessant

Kartuschenpresse Profi | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse Profi

Schuller Eh´klar Zubehör

Kartuschenpistole mit runder Schubstange und handfreundlich geformtem Griff für 310-ml-Kartuschen.

Silikonentferner | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Silikonentferner

Soudal Zubehör

Gebrauchsfertiges Gel zum Entfernen von ausgehärtetem Silikon auf Basis eines Lösungsmittelgemisches.

Fassadendichtstoff Soudaseal® 215 LM, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Fassadendichtstoff Soudaseal® 215 LM, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen.

Acryl-Dichtstoff Repa-Cryl® D, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryl-Dichtstoff Repa-Cryl® D, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Plasto-elastischer Acryldichtstoff, eine Spachtelmasse mit körniger Struktur für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.

Acryl-Dichtstoff Acryrub®, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryl-Dichtstoff Acryrub®, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiger Plasto-elastischer Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.

Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Gebrauchsfertige, mit Kunststofffasern verstärkte Dachschutzschicht für trockene und nasse Untergründe.

Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K

Dichtstoffe

Gebrauchsfertiger, dauerelastischer Silikonkleber für die Verklebung und Abdichtung von Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmedehnung. Eine rationale Lösung für Fertigungs- und Reparaturen.

Abverkauf
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Premium-Bau und Verglasungssilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Essigvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, hervorragend für Doppelverglasungsanwendungen geeignet.

Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Fassaden- und Verglasungsdichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzender Premium-Natursteindichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken